Dodatočná montáž priečnika s nivello® šírkou vodiacej podložky 1.2 m s výškou nosníka 73 mm

Č. pol.: 30367
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Nosík / traverza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 30367
    EAN/GTIN 4031405303676
    Číslo výrobcu 030367

    Popis

    Popis:

    • Včetně

    Charakteristika:

    • Šířka: 122 mm
    • Výška: 147 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka: 1200 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Šířka příčného nosníku: 1200 mm

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka