Dodatočná montáž priečnika s nivello® šírkou vodiacej podložky 0.93 m s výškou nosníka 58 mm

Č. pol.: 30365
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Rozsah použitia Leitern
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 30365
EAN/GTIN 4031405303652
Číslo výrobcu 030365
Číslo L L90110 1189

Popis

Popis:

  • Včetně

Charakteristika:

  • Šířka: 109 mm
  • Výška: 147 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 930 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm