{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 72,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 45,5 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
otvor v chladiacom kanáli | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303451 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644817 | |
Číslo výrobcu | 303451 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HT puzdro s otvormi v chladiacom kanáli, BT 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
354,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
241,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
205,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
Výkon hydraulického expanzného skľučovadla Master Chuck, tvar ADB, BT 40, krátka, ⌀ upnutie D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
332,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka | BT 40, krátka |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
Vonkajší ⌀ D | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm | 49 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |