{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | BT 30 A = 85 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,8 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 46 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303446 6 | |
EAN/GTIN | 4045197868589 | |
Číslo výrobcu | 303446 6 |