Prevedenie:
Hlavní materiál
98 % polyester, 2 % antistatické vlákno, osnovní úplet, nehořlavý, antistatický, 120 g/m²
Zpracování
Prodloužená zadní část
Detaily
Vnější štítky
D-kroužek, ID-kortsficka säljes separat
Reflex
50 mm široká reflexní páska odolná proti plameni
Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip
Kapsy
Otvory v bočních částech pro přístup ke spodním kapsám oděvu
Popis:
- Lehká vesta s vysokou viditelností a antistatickými vlastnostmi
- Reflexní proužky po celém obvodu, včetně rukávů, zajišťují viditelnost uživatele ze všech směrů
- S předním zipem a chytrými bočními otvory, které umožňují snadný přístup k oblečení a kapsám pod ním
- Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 14116, index 1
- EN ISO 20471, třída 3
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 1
- EN 1149-5