Multinorm Bezpečnostní vesta High Vis Yellow S/M

Č. pol.: 303417293300S/M
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Výstražná ochranná vesta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303417293300S/M
EAN/GTIN 7330509725696
Číslo výrobcu 303417293300S/M

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
98 % polyester, 2 % antistatické vlákno, osnovní úplet, nehořlavý, antistatický, 120 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část

Detaily
Vnější štítky
D-kroužek, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
50 mm široká reflexní páska odolná proti plameni

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Kapsy
Otvory v bočních částech pro přístup ke spodním kapsám oděvu

Popis:

  • Lehká vesta s vysokou viditelností a antistatickými vlastnostmi
  • Reflexní proužky po celém obvodu, včetně rukávů, zajišťují viditelnost uživatele ze všech směrů
  • S předním zipem a chytrými bočními otvory, které umožňují snadný přístup k oblečení a kapsám pod ním
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 14116, index 1
  • EN ISO 20471, třída 3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka