tepelný upínací tŕň Tvar AD, BT 30, krátka, ⌀ upnutia D1: 18mm

Č. pol.: 303405 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 18 mm
upínač BT 30, krátka
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303405 18
EAN/GTIN 4045197763686
Číslo výrobcu 303405 18

Popis

Prevedenie:

  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od ⌀ 6).
  • veľ. 3 − 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Norma:

Podobne ako E-DIN 69882-8, tvar G.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806, zmršťovací nástavec č. 302410302417, zmršťovací prístroj 354210354400.