Očkový vidlicový kľúč 19 mm x 19 m.

Č. pol.: 30319
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 30319
EAN/GTIN 4010995446604
Číslo výrobcu 30319

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši efektivitu: Šroub bez usazování díky jemně ozubené ráčně s kroužkem.
  • Zvyšuje vaši efektivitu: Zlepšená přístupnost v úzkých oblastech díky poloze čelisti 15° a ráčně s dvojitým kroužkem 6hran.
  • Použití: Pro montážní a montážní práce.
    zvláště vhodný pro práci v uzavřených prostorech.
  • Utahování a otevírání silně utažených připevňovacích šroubů a matic vyžaduje enormní úsilí. Pomocí ráčnových ráčnových vidlicových klíčů od společnosti Wiha může uživatel snadno otevřít jakékoli šroubové spojení pomocí pákového efektu. Kromě toho je konec s ústy ideální pro zajištění šroubů a matic. S polohou čelisti 15° je konec úst ideální pro práci v úzkých oblastech. I při práci s ráčnou s kroužkem má uživatel krátký úhel návratu díky jemnému ozubení se 72 zuby a dvojitému 6hran pro maximální pohodlí při práci v uzavřeném pracovním prostředí. Mezi pravou a levý chod je možné přepínat pouhým otočením vlastní osy. Díky vysoce kvalitnímu chromovanému vanadu ocel jsou klíče na ráčnové vidlice trvanlivost a robustní, v neposlední řadě díky svému korozivzdornému a snadno čistinému povrchu.
  • V souladu s normou DIN 313

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • Povrch: matná chromatovaná
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Farba: strieborná
  • Šírka kľúča s otvoreným koncom (mm): 19 mm
  • celková dĺžka (mm): 248 mm
  • hrúbka 1 (mm): 9 mm
  • šírka A (mm): 40,7 mm
  • šírka B (mm): 35,6 mm
  • rozpätie kľúča 1 A (mm): 19 mm
  • rozpätie kľúča 1 B (mm): 19 mm
  • Vlastnosť A.: Vidlica
  • Vlastnosť B.: Krúžková račňa

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka