{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
upínač | BT 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 106 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 303172 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197937971 | |
Číslo výrobcu | 303172 1-16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krátka vŕtacia hlavička Tvar AD, BT 50, Rozsah upínania: 1-16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
384,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
292,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
367,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
245,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
303,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
331,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 106 mm | 98 mm | 110 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička |