{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10×100 | |
Nahrávanie | BT 50 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 138 mm | |
Otvor⌀ D1 Tolerance IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 32 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 100 mm | |
L 2 | 10 mm | |
Typ výrobku | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 303141 M10X100 | |
EAN/GTIN | 4062406106164 | |
Číslo výrobcu | 303141 M10X100 |