{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10×100 | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 127 mm | |
⌀ otvoru D1 tolerancia IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 303139 M10X100 | |
EAN/GTIN | 4062406105723 |