{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre ⌀ stopky D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 72 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Upnutie pre vrtáky do plného |
Číslo položky | 303128 20 | |
EAN/GTIN | 4062406105150 | |
Číslo výrobcu | 303128 20 |