Plošinový žebřík s kolečky 5 stupňů

Č. pol.: 303105
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303105
EAN/GTIN 4031405936942
Číslo výrobcu 303105
Číslo L L90110 508

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (800 x 650 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Dva válečky Ø100 mm pro snadný pohyb z místa na místo
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Příčné nosníky pro vysokou stabilitu
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3200 mm
  • Režie: 1429 mm
  • Vnější šířka: 1256 mm
  • Výška: 2290 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 650 mm
  • Výška plošiny: 1190 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1260 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka