Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 16mm

Č. pol.: 303017 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
⌀ upnutia D1 16 mm
upínač BT 40, krátka
Norma DIN 6357
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 18000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 35 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303017 16
EAN/GTIN 4062406101190
Číslo výrobcu 303017 16

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min-1. Tvar A.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d<sub>1</sub>: 16mm

Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 16mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
55,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
84,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
90,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
55,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
95,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
107,31 €
upínač BT 40, krátka BT 30, krátka BT 40, krátka BT 30, krátka BT 30, krátka BT 40, krátka
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
Dĺžka výčnelku Rozmer A 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
⌀ tŕňa d1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16 16 16 16 16 16
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka