Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar ADB, BT 40, krátka, ⌀ tŕňa d1: 16mm

Č. pol.: 302900 16
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6358
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
upínač BT 40, krátka
Norma DIN 6358
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
Vonkajší ⌀ D 32 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
Náhradný unášací prstenec č. 309870 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302900 16
Kopírovať
EAN/GTIN 4250122613947
Kopírovať
Číslo výrobcu 406.10.16.55
Kopírovať
Výrobca Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky sopky brunované.

Použitie:

S lícovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Poznámka:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou uťahovacou skrutkou č. 309861.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka