{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 38 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
Rozmer cez steny SW | 32 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302875 32 | |
EAN/GTIN | 4062406114510 | |
Číslo výrobcu | 302875 32 |