{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 50 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 52 mm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 52 / 55 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 302870 20 | |
EAN/GTIN | 4045197554611 | |
Číslo výrobcu | 302870 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové upínacie púzdro 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
357,22 €
213,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
257,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 50 | BT 40 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 | 90 |
Tvar | AD | AD |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
⌀ upnutia D1 | 20 | 20 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |