{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | |
upínač | BT 50, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 32 | |
ER upínací kľúč | 32 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302818 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944849 | |
Číslo výrobcu | 302818 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, BT 50, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
98,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
83,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
126,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | BT 50, krátka | BT 50, krátka | BT 50, krátka |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |