{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
Upínač | BT 50, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 16 | |
ER upínací kľúč | 16 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302817 16 | |
EAN/GTIN | 4062406100865 | |
Číslo výrobcu | 302817 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
82,78 €
45,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
65,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 | 60 |
Vonkajší ⌀ D | 28 | 28 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Rozsah upínania | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |
Náhradná upínacia matica ER | 16 | 16 |