{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 40 | |
Upínač | BT 40 A = 160 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 40 | |
ER upínací kľúč | 40 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302800 40 | |
EAN/GTIN | 4250122615378 | |
Číslo výrobcu | 406.02.26.160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
142,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
149,76 €
82,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
177,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Tvar | ADB | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Rozsah upínania | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |