{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | BT 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302670 6 | |
EAN/GTIN | 4250122615675 | |
Číslo výrobcu | 506.04.06.160 |