{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302667 20 | |
EAN/GTIN | 4062406230432 | |
Číslo výrobcu | 302667 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínač Tvar AD 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
70,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
65,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
70,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
74,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vonkajší ⌀ D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |