{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | BT 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302657 8 | |
EAN/GTIN | 4062406100919 | |
Číslo výrobcu | 302657 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Tvar AD 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
103,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
103,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | 8 | 8 |
⌀ upnutia D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |