{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 14 mm | |
Upínač | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302606 14 | |
EAN/GTIN | 4062406099909 | |
Číslo výrobcu | 302606 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
90,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
122,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | 12 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |