{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302600 10 | |
EAN/GTIN | 4250122612773 | |
Číslo výrobcu | 406.04.10.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Tvar ADB 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
48,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
77,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
125,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 40, krátka | BT 40, krátka | BT 50 A = 100 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 10 | 10 | 10 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |