3/8″ TORX Klíč s bitovou hlavicí (Z-Serie) T25

Č. pol.: 3025Z-50 T25
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3025Z-50 T25
EAN/GTIN 4991644037308
Číslo výrobcu 3025Z-50 T25

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 17 mm
Výška: 23,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
T25
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka