Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Upínač Tvar AD 6

Č. pol.: 302595 6
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač BT 30, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 6
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302595 6
Číslo výrobcu H.305.04.06.50

Popis

Prevedenie:

Všetky sopky brunované.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.