{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
Upínač | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Celková dĺžka L | 203 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 21 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 33 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 27 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302515 27 | |
EAN/GTIN | 4062406111106 | |
Číslo výrobcu | 302515 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kombinovaný upínací tŕň pre frézy 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
76,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 21 | 21 |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 33 | 33 |
Celková dĺžka L | 203 | 166 |
Závit M | M24 | M16 |
⌀ upnutia D1 | 27 | 27 |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | 27 |