Kombinovaný upínací tŕň pre frézy, SK 40 A = 52, ⌀ tŕňa d1: 40mm

Č. pol.: 302505 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6358
  • Norma upínača: DIN 2080
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 40 mm
upínač SK 40 A = 52
Norma DIN 6358
Norma upínača DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 52 mm
Celková dĺžka L 172 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom 27 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 41 mm
Závit M M16
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 40
Náhradný unášací prstenec č. 309870 40
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 40
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302505 40
EAN/GTIN 4062406111076
Číslo výrobcu 302505 40

Popis

Prevedenie:

Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

S lícovacím perom − na frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
S unášacím krúžkom − na frézy s priečnou drážkou, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kombinovaný upínací tŕň pre frézy, SK 40 A = 52, ⌀ tŕňa d<sub>1</sub>: 40mm

Kombinovaný upínací tŕň pre frézy, SK 40 A = 52, ⌀ tŕňa d1: 40mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
69,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
87,15 €
Norma upínača DIN 2080 DIN 2080
Celková dĺžka L 172 mm 209 mm
Závit M M16 M24
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm ≤ 6 µm
⌀ upnutia D1 40 mm 40 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 40 40
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy Upínací tŕň pre frézy

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka