{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia matica ER | 25 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302485 25 | |
EAN/GTIN | 4062406110604 | |
Číslo výrobcu | 302485 25 |