{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia matica ER | 32 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302465 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600107 | |
Číslo výrobcu | 401.02.20.50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
66,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
236,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
59,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40 | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Norma upínača | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 | 100 | 60 |
Vonkajší ⌀ D | 50 | 52 | 50 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Rozsah upínania | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |