Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/14

Č. pol.: 302417 25/14

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kmitanie: tlmené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 14 mm
⌀ stopky d 25 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kmitanie tlmené
⌀ D2 20 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302417 25/14
EAN/GTIN 4045197701923
Číslo výrobcu 302417 25/14
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prevŕtanie pre vnútorný prívod chladiva (IKZ) do max. 80 bar. Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky. V predĺžení uložené HM jadro tlmí vznikajúce vibrácie, a tak znižuje kmitanie.
Maximálne povolený počet otáčok 8 000 min-1.

Výhoda:

  • Zabráňte vibráciám v upínacom systéme.
  • Zlepšenie povrchov obrobkov.
  • Zlepšenie životnosti nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka