Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky 32/16

Č. pol.: 302412 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ otvoru D1 16 mm
    ⌀ stopky d 32 mm
    Celková dĺžka L 160 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 302412 32/16
    EAN/GTIN 4045197436047
    Číslo výrobcu 302412 32/16

    Popis

    Prevedenie:

    Prevŕtanie pre prívod chladiva (IKZ).
    So skrutkou na nastavenie dĺžky, krátke.

    Použitie:

    Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích tŕňoch ER.

    Poznámka:

    Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min -1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka