{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
upínač | SK 50, krátka | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40,6 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
L1 | 48 mm | |
Druh produktu | Zmršťovacie skľučovadlo |
Číslo položky | 302322 20 | |
Číslo výrobcu | 302322 20 |