{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197288561 | |
Číslo výrobcu | 302292 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
213,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
186,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Adattatore | SK 50, krátka | SK 50 corto |
⌀ Esterno D | 53 | 53 |
Forma | ADB | ADB |
⌀ Attacco D1 | 25 | 25 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC |