{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302287 20 | |
EAN/GTIN | 4045197945549 | |
Číslo výrobcu | 302287 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
tepelný upínací tŕň so 4 otvormi v chladiacom kanáli, poniklované 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
244,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
168,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
166,60 €
89,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50, krátka | SK 30, krátka | SK 40, krátka | SK 30, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ upnutia D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stratégia obrábania | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |