tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 12

Č. pol.: 302252 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 12 mm
Upínač SK 40, krátka
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 31,4 mm
⌀ D2 24 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302252 12
EAN/GTIN 4045197287854
Číslo výrobcu 302252 12

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • veľ. 3 − 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.
Otvory v chladiacom kanáli pri ⌀ upnutia D1: 3, 4 a 5 mm nie sú uzatvárateľné.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.