{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | SK 50 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 65,9 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302214 16 | |
EAN/GTIN | 4062406787202 | |
Číslo výrobcu | 302214 16 |