tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40 A = 160, ⌀ upnutia D1: 6mm

Č. pol.: 302210 6
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač SK 40 A = 160
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 50 mm
L2 75,9 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302210 6
EAN/GTIN 4062406545482
Číslo výrobcu 302210 6

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov.
  • Pre nástroje HSS a VHM.
  • Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.
  • So závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
  • Zosilnená konštrukcia alebo obrys.
  • Leštený povrch.
  • Špeciálne uložené karbidové jadro v telese zmršťovacieho obloženia.

Výhoda:

  • Antivibračné.
  • Lepší povrch obrobku.
  • Optimalizovaná životnosť nástroja.
  • Zvýšená spoľahlivosť procesu.
  • Znížený sklon ku korózii vďaka leštenému povrchu.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou (tolerancia stopky h6). Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308800.
Upínací kľúč AB č. 308820308835.
Zmršťovacie nadstavce skľučovadla č. 302410302419.
Skľúčovadlá, Príslušenstvo č. 354210354450.
Sada vyvažovacích skrutiek č.309906 veľ. 180