Prerezané redukčné púzdro utesnený 18

Č. pol.: 302180 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 18 mm
Vonkajší ⌀ 32 mm
⌀ D 32 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302180 18
EAN/GTIN 4019208190945

Popis

Prevedenie:

Utesnené (gumová zátka).

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť odvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

Zvláštní příslušenství:

Valcový vytierak č. 343720.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka