{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 62,5 mm | |
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 µm | |
Druh produktu | Redukčné púzdro |
Číslo položky | 302177 10 | |
EAN/GTIN | 4060576155074 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Prerezané redukčné púzdro s chladením, ⌀ 32 mm, ⌀ upnutia D1: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
126,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
106,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
129,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Celková dĺžka L | 62,5 mm | 63,5 mm | |
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
⌀ upnutia D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Redukčné púzdro | Redukčné púzdro | Redukčné púzdro |