Prerezané redukčné púzdro s chladením 5

Č. pol.: 302155 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 5 mm
    ⌀ D 20 mm
    Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
    Druh produktu Redukčné púzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 302155 5
    EAN/GTIN 4045197732651
    Číslo výrobcu 302155 5

    Popis

    Prevedenie:

    S drážkami na chladiaci kanál.

    Použitie:

    • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
    • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
    • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
    • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
    • Presnosť obvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
    • Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

    Vhodné pro:

    Hydraulické skľučovadlo s upínacím ⌀ 20 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka