Prerezané redukčné púzdro utesnený, ⌀ 12 mm, ⌀ upnutia D1: 8mm

Č. pol.: 302140 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 8 mm
Vonkajší ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302140 8
EAN/GTIN 4019208193182

Popis

Prevedenie:

Utesnené (gumová zátka).

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť odvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických upínacích puzdier.

Zvláštní příslušenství:

Valcový vytierak č. 343720.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka