{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 50 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302056 20 | |
Číslo výrobcu | 15.512.50.20.Z |