Hydraulické upínacie puzdro krátke, vyhotovenie HT 20

Č. pol.: 302029 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
Upínač SK 50
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 64,5 mm
Vonkajší ⌀ D 49 mm
Úžitková dĺžka L1 45,5 mm
vhodná redukčná objímka 302160; 302165; 302150; 302155
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302029 20
EAN/GTIN 4045197543684
Číslo výrobcu 302029 20

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie a ľahké a ťažké obrábanie pri frézovaní.
  • Najvyššie prenosné krútiace momenty 550 Nm, prevedenie HT (High Torque).
  • Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Poznámka:

V = maximálna dráha prestavenia!
Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.