{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 64,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 42 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302001 20 | |
Číslo výrobcu | 15.508.40.20.Z |