{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínací rozsah | 0,5 mm - 16 mm | |
Nahrávanie | SK 40 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 20 µm | |
Maximálny uťahovací moment Md max | ≤ 14 Nm | |
Typ konštrukcie | Štandardná | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 57 mm | |
Náhradný kľúč č. 627425 | OK 6 | |
Typ výrobku | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 301465 0,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197573407 | |
Číslo výrobcu | 301465 0,5-16 |