{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18,5 mm | |
Dĺžka L | 37 mm | |
Závit M | M10 | |
maximálny uťahovací moment | 40 Nm | |
Druh produktu | Redukcia |
Číslo položky | 301397 M10X8 | |
EAN/GTIN | 4045197767332 | |
Číslo výrobcu | 301397 M10X8 |