{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10 | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kmitanie | tlmené | |
Vonkajší ⌀ D | 15,4 mm | |
⌀ otvoru D1 | 10,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 135 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 80 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 301384 M10X135 | |
EAN/GTIN | 4062406786144 | |
Číslo výrobcu | 301384 M10X135 |