{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M8 | |
⌀ stopky d | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kmitanie | tlmené | |
Vonkajší ⌀ D | 12,8 mm | |
⌀ otvoru D1 | 8,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 115 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 60 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 301383 M8X115 | |
EAN/GTIN | 4062406786090 | |
Číslo výrobcu | 301383 M8X115 |